SQUARE D Qo-Epd strömbrytare


Filter
Brytartyp: Jordfelsskydd (30mA) , Nuvarande omdöme: 20A , Djup: 2.91 " , Avbrottsbetyg: 10 kA @ 120/240V AC , Monteringstyp: STICKPROPP , Typ: Standard , Använd med: QO-serien
StilModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddDC-spänningsvärdeLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris (ex moms)
A
QO350EPD
Box Lug120 / 240 VAC502.25 "Inte betygsatt4.3 "6 AWG12 AWG21 007 SEK
B
QO250EPD
Box Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG5 802 SEK
C
QO320EPD
Box Lug240 VAC202.25 "Inte betygsatt4.24 "6 AWG12 AWG20 969 SEK
D
QO220EPD
Skruvklämma120 / 240 VAC201.5 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG5 175 SEK
E
QO115EPD
Skruvklämma120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG3 165 SEK
F
QO130EPD
Skruvklämma120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG3 032 SEK
G
QO120EPD
Skruvklämma120 VAC200.75 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG3 165 SEK
H
QO225EPD
Skruvklämma120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG13 541 SEK
D
QO215EPD
Skruvklämma120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG13 068 SEK
D
QO230EPD
Skruvklämma120 / 240 VAC301.5 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG5 802 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?