Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO220EPD dvärgbrytare, 20A, 2-polig, 10KA, 240V, insticksfäste | AF9FQF 2DM36

SQUARE D QO220EPD dvärgbrytare, 20A, 2-polig, 10KA, 240V, insticksfäste

Finns i lager
Artikel: AF9FQF Modell: QO220EPDKorsreferens: 2DM36
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
5 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps20
StrömbrytartypJordfelsskydd (30mA)
Ström20A
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Frekvens50 / 60 Hz
Avbryt betyg10 kA @ 120/240V AC
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringstypSTICKPROPP
Antal poler2
Antal platser2
Temp. Betyg140 Deg. F
TerminalanslutningSkruvklämma
TypStandard
Använd medQO-serien
Spänningsvärde120V / 240V AC
Bredd1.5 "
TrådstorlekAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4227
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536200020

Produktinformation:

Square D QO220EPD plug-in strömbrytare används i kommersiella elpaneler för att skydda mot överbelastning och jordfel, vilket säkerställer säker och pålitlig elektrisk distribution. Denna strömbrytare har en över centrerad, snubbelfri vippmekanism med snabb fabrikat, snabb brytverkan och tydlig handtagsindikering för enkel användning. Den erbjuder en VisiTrip trip-indikation för kretsavbrott och tillåter plug-in montering för säker installation. Denna 2-poliga QO-brytare är klassad till 20A för 120 / 240VAC och har en brytkapacitet på 10kA.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Square D QO220EPD plug-in strömbrytare?

A.

  • Stäng av huvudströmmen.
  • Öppna dörren till elpanelen.
  • Välj tillgänglig slot.
  • Glidbrytare på samlingsskena.
  • Tryck tills det klickar ordentligt.
  • Anslut kablarna till brytaren.
  • Stäng paneldörren.
  • Slå på huvudströmmen igen.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en strömbrytare?

A.

  • Matchbrytarkapacitet att ladda.
  • Välj lämplig typ (standard eller GFCI).
  • Säkerställ kompatibilitet med systemspänningen.
  • Utvärdera brytförmåga för kortslutningar.
  • Kontrollera passformen i elpanelen.
  • Tänk på bostads- eller industribruk.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande strömbrytare med högre strömstyrka?

S. Ja, kunder som söker efter liknande strömbrytare med högre strömstyrka kan välja Square D QO130EPD och QO350EPD strömbrytare med strömstyrka på 30 respektive 50A

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO220EPD dvärgbrytare, 20A, 2-polig, 10KA, 240V, insticksfäste
5 175 kr /enhet