Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QO130EPD Strömbrytare 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34

SQUARE D QO130EPD Plug-in effektbrytare 30a 1p 10ka 120v

Finns i lager
Artikel: AF9FQD Modell: QO130EPDKorsreferens: 2DM34
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
3 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut strömbrytaren
Växelspänning120 / 240 VAC
Amps30
StrömbrytartypJordfelsskydd (30mA)
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.91 "
Längd3"
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningSkruvklämma
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddDC-spänningsvärdeLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
SQUARE D QO120EPD Strömbrytare 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120EPDSkruvklämma120 VAC200.75 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG3 165 kr
SQUARE D QO215EPD Anslutningsbrytare 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215EPDSkruvklämma120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG13 068 kr
SQUARE D QO220EPD dvärgbrytare, 20A, 2-polig, 10KA, 240V, insticksfäste | AF9FQF 2DM36 QO220EPDSkruvklämma120 / 240 VAC201.5 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG5 175 kr
SQUARE D QO230EPD Strömbrytare 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37 QO230EPDSkruvklämma120 / 240 VAC301.5 "Inte betygsatt3"8 AWG14 AWG5 802 kr
SQUARE D QO115EPD Strömbrytare 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115EPDSkruvklämma120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG3 165 kr
SQUARE D QO225EPD Anslutningsbrytare 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225EPDSkruvklämma120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG13 541 kr
SQUARE D QO250EPD Strömbrytare 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250EPDBox Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG5 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QO130EPD Plug-in effektbrytare 30a 1p 10ka 120v
3 032 kr /enhet