Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9007CB31 Industriell strömbrytare 10a 2 No 2 Nc rullspak | AG7EPW 6HHD7

SQUARE D 9007CB31 Industriell Switch 10a 2 No 2 Nc Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AG7EPW Modell: 9007CB31Korsreferens: 6HHD7
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
3 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Snap Switch
Ställdonets längd1.65 "
Kontaktformulär2NO / 2NC
Ström10A
Djup1.03 "
Differentiell resa0.078 "
Höjd0.828 "
Husets materialPlast
Längd2.5 "
Max. Förresa0.16 "
Monteringsdimension2.1 "centra
Driftkraft8.00 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.06 "
Terminal typSkruva
Typ av ställdonHård rullspak (höger hand)
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärStrömPris
SQUARE D 9007AB23 Industriell omkopplare 15a 1 Nej 1 Nc rullspak | AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15A1 509 kr
SQUARE D 9007CB33 Industriell strömbrytare 10a 2 No 2 Nc rullspak | AG7EPX 6HHD8 9007CB332NO / 2NC10A3 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9007CB31 Industriell Switch 10a 2 No 2 Nc Roller Spak
3 110 kr /enhet