STAFFORD MFG Solution Series, Accu Clamp One Piece delad bearbetningsbar axelkragar


Filter
Finish: Svartoxid , Betyg: 1117 , Material: Stål , Skruvmaterial: Legerat stål , Typ: Maskinerbar
StilModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
1L100ACM
1"2"1/4-28 x 3/41"786 SEK
RFQ
A
1L108ACM
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 3/41"967 SEK
RFQ
A
1L104ACM
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41"866 SEK
RFQ
A
1L102ACM
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41"1 026 SEK
RFQ
A
1L112ACM
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 11.250 "1 286 SEK
RFQ
A
1L106ACM
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41"937 SEK
RFQ
A
1L008ACM
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.750 "726 SEK
RFQ
A
1L200ACM
2"3.250 "5 / 16-24 x 11.250 "1 526 SEK
RFQ
A
1L012ACM
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41"916 SEK
RFQ
A
1L010ACM
5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/80.813 "726 SEK
RFQ
A
1L014ACM
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/41"932 SEK
RFQ

Solution Series, Accu Clamp One Piece delad bearbetningsbar axelkragar

Stafford Manufacturing Accu-Clamp delade kragar i ett stycke är designade för effektiva applikationer för axel- och slangklämning. Dessa kragar ger säker och exakt positionering samtidigt som de erbjuder enkel installation och justering. Dessa komponenter har en spännfri klämma och en robust arbetsyta som antingen är helt bearbetbar eller härdad och slipad. De kan också modifieras genom borrning, gängning, gängning, svarvning eller räffling. Dessa kragar är gjorda av 1117 stål för enkel bearbetning. Dessa enheter underlättar också ultraprecis lageryta för applikationer som kräver extrem fyrkantighet och planhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?