A Nuvarande ritad: 9.5A , Cylinderkompatibilitet: Enstaka skådespelare , Dimension A: 9.62 " , Dimension B: 9.62 " , Dimension C: 14.25 " , Dimension D: 4" , Dimension E: 4.72 " , Dimension F: 8" , Dimension H: 0.4 " , Dimension J: 5.25 " , Max. Flöde vid nominellt tryck: 25 cu. in./min. , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Motor HP: 0.5 hk , Oljeflödeshastighet 1:a steget: 200 cu. in./min. , Oljeflödeshastighet 2:a steget: 25 cu. in./min. , Fas: 1 , Kraftkälla: elektriska , Tryckvärdering 1:a steget: 200 psi , Tryckvärdering 2:a steget: 5000 psi , Ljud nivå: 85 dBA , Spänning: 115V