STARRETT 733 -serien elektroniska mikrometrar


Filter
Städ: Flat , Kalibrerings certifikat: Nej , Upplösning: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-utgång: Ja , Slända: Flat , Fingerborg: Friktion
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
733.1XFLZ-2
-6 167 SEK
B
733.1XFLZ-5
-9 734 SEK
B
733.1XFLZ-3
-7 877 SEK
B
733.1XFLZ-6
-10 112 SEK
B
733.1XFLZ-4
-8 418 SEK
C
733XFL-1 W / SLC
0 till 1"/0 till 25 mm-
RFQ
D
733XFLZ-2
1 till 2"/25.4 till 50.8 mm-
RFQ
E
733XFLZ-3
2 till 3"/50 till 75 mm-
RFQ
F
733XFLZ-4
3 till 4"/75 till 100 mm-
RFQ
G
733XFLZ-5
4 till 5"/100 till 125 mm-
RFQ
H
733XFLZ-6
5 till 6"/125 till 150 mm-
RFQ

733 -serien elektroniska mikrometrar

Starrett 733 -serien elektroniska mikrometrar används för att mäta yttermåtten på arbetsstycken och råmaterial i metallbearbetningsapplikationer. De har en friktionsfingermekanism för att ge enhetligt tryck för noggrann och repeterbar mätning och en LCD-skärm med ett värde för enkel läsbarhet (i tum och metriska enheter). Dessa mikrometrar är utrustade med mikroskyddade hårdmetallytor som säkerställer noggrannhet och slitstyrka, och räfflade låsmuttrar av ringtyp för att hålla föremål på plats.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?