STARRETT mikrometer


Starretts mekaniska yttermikrometrar är designade för att mäta yttermått i steg om 1 tum till 0.0001 tum upplösning och noggrannhet. Dessa Starrett-mikrometrar ger högre upplösning än ett nockmått. De används i laboratorier, såväl som bilindustrin, metallbearbetning...ng och tillverkningsindustrin.Läs mer

Filter
Städ: Flat , Kalibrerings certifikat: Nej , Slända: Flat
StilModellgraderingarArtikelMätområdeUpplösningSPC-utgångKausTypPris (ex moms)
A
78XTZ-160
-Inuti mikrometer-----33 098 SEK
B
760.1FL
-mikrometer-----10 794 SEK
RFQ
C
78MXTZ-125
-Inuti mikrometer-----35 277 SEK
D
121BZ
-mikrometer-----44 414 SEK
E
121AZ
-Inuti mikrometer-----29 882 SEK
F
78XTZ-9
-Inuti mikrometer-----90 264 SEK
G
T436.1XFL-1 W / SLC
-mikrometer0 till 1 "0.0001 "NejFriktion-4 217 SEK
H
T230XRL W / SLC
-mikrometer0 till 1 "0.0001 "Nejratchet-6 117 SEK
D
78XTZ-4
-mikrometer-----38 554 SEK
I
128BZ
-Inuti mikrometer-----85 391 SEK
D
78XTZ-1
-mikrometer-----19 314 SEK
J
78XTZ-7
-Inuti mikrometer-----57 284 SEK
D
78XTZ-138
-mikrometer-----23 350 SEK
K
78XTZ-750
-Inuti mikrometer-----14 588 SEK
L
78MXTZ-25
-Inuti mikrometer-----15 914 SEK
M
78XTZ-200
-Inuti mikrometer-----32 096 SEK
N
777.1XFLZ
-mikrometer-----21 437 SEK
N
777.1MEXFLZ
-mikrometer-----23 318 SEK
O
714.1AFLZ
-mikrometer-0.0001 "/ 0.001 mm---16 591 SEK
RFQ
O
714.1AAFLZ
-mikrometer0" till 4", 0 till 101 mm0.0005 "/ 0.001 mmJa--15 870 SEK
RFQ
D
78XTZ-625
-mikrometer-----14 316 SEK
P
823MAZ
0-0.1 mmmikrometer40 till 200mm---rörformig inre mikrometer7 213 SEK
Q
224 MARLZ
0.01 mmmikrometer50 till 150mm---utbytbar städmikrometer11 620 SEK

Arbetsmekanism

  • Starrett mekaniska yttermikrometrar levereras fabriksmonterade och kan användas precis efter att de packats upp.
  • För att mäta små föremål med en yttre mikrometer, öppna verktygsbackarna och skjut föremålet mellan städet och spindeln.
  • Vrid fingerborgen med tummen samtidigt som du håller föremålet mot pekfingret och städet tills spindeln nuddar föremålet.

Funktioner

  • Starretts mekaniska yttermikrometrar har en avancerad hylsadesign med distinkta figurer och förskjutna linjer för exakt och enkel läsbarhet.
  • De har ramar gjorda av stål/fallsmidda stål för att ge strukturell styvhet för användning i tuffa miljöer.
  • Starretts mekaniska yttermikrometrar är utrustade med en räfflad låsmutter av ringtyp för att säkerställa snabb och säker låsning.
  • Dessa mikrometrar har speciellt utformade, avsmalnande ramar för användning på trånga platser eller smala slitsar.
  • De har en exceptionellt hård och stabil spindel i ett stycke för att mäta kilspår med noggrannhet.
  • Starrett mikrometrar kommer belagda med satinkromfinish för att motstå korrosion och bländning.
  • De har smidig friktion/spärrhylsa för snabb justering och jämnt tryck.
  • Utvalda modeller har mikrolappade hårdmetallmätyta för att ge precision och slitstyrka.

Kompatibla tillbehör

  • Starrett 3206 Utvändiga mikrometerstativ: Dessa stativ klämmer fast eller monteras på ett bord eller en bänk i 45 grader och håller i mitten av den C-formade käften på mikrometern så att användare kan använda båda händerna när de mäter ett arbetsstycke. Dessa mikrometerstativ har justerbara positioner och tillåter användare att rotera mikrometerns orientering för att förenkla driften.
  • Starrett PT99060 Låsmuttrar: Dessa muttrar av räfflad ringtyp kan vridas upp till 90 grader för att låsa spindeln mot vridning.

Standarder och godkännanden

  • United States National Institute of Standards and Technology
  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan graderingarna på en yttre mikrometer och en djupmikrometer?

Djupmikrometrar och vanliga yttermikrometrar använder båda samma gradering och spindel, men graderingsordningen är omvänd i djupmikrometer. En digital djupmikrometers upplösning är högre än de flesta konventionella linjegraduerade djupmikrometrar.

Hur kalibrerar man en Starrett yttermikrometer?

Sätt in inställningsstången mellan mätytorna och vrid mjukt fingerborgen tills du känner att spärrhaken har klickat. Hitta skiftnyckeln med hålet på ärmens rygg och vrid mjukt hylsan tills fingerborgsnollan och ärmens index är i linje.

Hur rengör man en Starrett mikrometer?

Gnugga mjukt stegmikrometern med en trasa som inte är slipande, delvis indränkt i rengöringslösning. Använd en annan kemtvättstrasa för att torka bort överflödig vätska och låt mikrometern torka. Upprepa efter behov.

Vilka punkter behöver användare komma ihåg när de använder Starrett utanför mikrometer?

  • Starrett yttermikrometrar bör periodiskt kalibreras med hjälp av en master/standard för att bibehålla noggrannheten.
  • De bör förvaras i ett skyddande fodral efter varje användning för att förhindra skador på kroppen. En luftslang bör inte användas för att rengöra dem.
  • En droppe precisionsinstrumentolja/smörjmedel bör då och då appliceras på spindeln och gängorna för korrekt slitstyrka.
  • Erbjuder Starrett en garanti på Starrett utvändiga mikrometer?

    Ja, företaget erbjuder ett års garanti (från inköpsdatum) på deras yttre mikrometrar mot defekter i material eller utförande, givet att verktyget inte har missbrukats eller missbrukats.

    Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?