START INTERNATIONAL LDX8050C Automatisk rensa etikettdispenser 16 tum bredd | AA3FUX 11J917

START INTERNATIONAL LDX8050C Automatisk dispenser för klara etiketter 16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AA3FUX Modell: LDX8050CKorsref: 11J917

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz1.8A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.3"
Feedhastighet3.9 tum/sek.
Höjd10.4 "
Etikettlängd0.50 till 12 "
Längd14.4 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 8 "
MaterialRostfritt stål och aluminium
Rullkapacitet12 "
Spänning110/115
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd14.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.15
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8422309120
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdMaterialSpänningPris
START INTERNATIONAL LDX8050 Automatisk lång etikettdispenser 15 tum längd | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 tum/sek.0.50 till 12 "Rostfritt stål och aluminium110/11510 972 kr
START INTERNATIONAL LDX8100 Dispenser för elektrisk etikett 14-7 / 16 Längd | AH9DMC 39UL40 LDX81002A1 "och 3"7.8 tum/sek.0.50 till 12 "Anodiserad Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz11 515 kr
START INTERNATIONAL LDX8025 elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 8 tums linerbredd, 0.125 till 12 tums etikettlängd | CH9KRJ LDX80250.4A-2 tum/sek.0.125 till 12 "--13 062 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8050C Automatisk dispenser för klara etiketter 16 tums bredd
12 439 kr /enhet