START INTERNATIONAL LDX8100 Dispenser för elektrisk etikett 14-7 / 16 Längd | AH9DMC 39UL40

START INTERNATIONAL LDX8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Längd

Finns i lager
Artikel: AH9DMC Modell: LDX8100Korsreferens: 39UL40

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk etikettdispenser
Förstärkare @ 50 Hz2A
Förstärkare @ 60 Hz2.5A
FärgSvart
Kärndia.1 "och 3"
Feedhastighet7.8 tum/sek.
Höjd10.4 "
Etikettlängd0.50 till 12 "
Längd14.4 "
Liner Bredd Kapacitet0.25 till 8 "
MaterialAnodiserad Alluminum
Rullkapacitet12 "
Spänning110 / 115V AC, 2.5A 60Hz
Spänning @ 50 Hz220 till 240V AC
Spänning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredd14.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.804
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)49.53
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Matningshastighet: 7.8 "per sekund.
    • Max. Etikettbredd: 8 "
    • Max. Etikettlängd: 12 mm

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 50 HzKärndia.FeedhastighetEtikettlängdMaterialSpänningPris
START INTERNATIONAL LDX8050 Automatisk lång etikettdispenser 15 tum längd | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 tum/sek.0.50 till 12 "Rostfritt stål och aluminium110/11510 972 kr
START INTERNATIONAL LDX8050C Automatisk rensa etikettdispenser 16 tum bredd | AA3FUX 11J917 LDX8050C1.8A3"3.9 tum/sek.0.50 till 12 "Rostfritt stål och aluminium110/11512 439 kr
START INTERNATIONAL LDX8025 elektrisk etikettdispenser, 0.25 till 8 tums linerbredd, 0.125 till 12 tums etikettlängd | CH9KRJ LDX80250.4A-2 tum/sek.0.125 till 12 "--13 062 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Längd
11 515 kr /enhet