START INTERNATIONAL TDA150-serien, Heavy Duty Tape Dispensers


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: Stål och aluminium , Kärndiameter: 3" , Kärnstorlek: 3" , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Max. Roll Outside Dia.: 9" , Max. Tejpbredd: 5 29 / 32 " , Bandbredd: 0.25 till 5.9 " , Spänning: 117V , Bredd: 13 "
StilModellSkärlängdFeedhastighetHöjdLängdPris (ex moms)
A
TDA150-M
1.6 till 394 "6.6 tum/sek.14 "10.25 "69 198 SEK
B
TDA150-NM
1.6 till 394 "-13 "10 "70 950 SEK
C
TDA150-FM
1.6 till 394 "13.2 tum/sek.14 "10.25 "86 642 SEK
RFQ
D
TDA150
1.6 till 394 "6.6 tum/sek.14 "10.25 "63 573 SEK
E
TDA150-NS
1.6 "-13 "10 "82 064 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?