START INTERNATIONAL TDA150 Heavy-duty Tape Dispenser 150mm | AA3FWB 11J959

START INTERNATIONAL TDA150 Heavy-duty Tape Dispenser 150mm

Finns i lager
Artikel: AA3FWB Modell: TDA150Korsref: 11J959

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 722 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig tejpdispenser
FärgSvart
ByggStål och aluminium
Kärndiameter3"
Skär noggrannhet+/- 0.04 "
Skärlängd1.6 till 394 "
Feedhastighet6.6 tum/sek.
Höjd14 "
Längd10.25 "
Max. Rulla utanför Dia.9"
Max. Tejpbredd5 29 / 32 "
Bandleveranslängd1.60 "till 394"
Tejpbredd0.25 till 5.9 "
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.05
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8472909080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdFeedhastighetHöjdLängdPris
START INTERNATIONAL TDA150-M Tejpdispenser med minne 150 mm | AA3FWC 11J960 TDA150-M1.6 till 394 "6.6 tum/sek.14 "10.25 "67 183 kr
START INTERNATIONAL TDA150-NM Tejpdispenser för skyddsfilm 150mm | AA3FWD 11J961 TDA150-NM1.6 till 394 "-13 "10 "68 884 kr
START INTERNATIONAL TDA150-NS Tejpdispenser för höghäftande tejp 150mm | AA3FWE 11J962 TDA150-NS1.6 "-13 "10 "79 675 kr
START INTERNATIONAL TDA150-FM Elektrisk bredbandsdispenser, 0.25 till 5.9 tums bandbredd, 1.6 till 394 tums klipplängd | CM9GVN TDA150-FM1.6 till 394 "13.2 tum/sek.14 "10.25 "86 642 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150 Heavy-duty Tape Dispenser 150mm
61 722 kr /enhet