Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Tape Dispenser | AF7ECX 20XE14

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS tejpdispenser

Finns i lager
Artikel: AF7ECX Modell: ZCM1100-NSKorsreferens: 20XE14

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTejphållare
FärgWhite
ByggStål och plast
Kärnhållare3
Skär noggrannhet+/- 0.04 "
Skärlängd1.2 till 39 "
Höjd6.5 "
Längd9.8 "
Längd inställningDigital
Max. Rulla utanför Dia.7"
Max. Tejpbredd2"
Minne1
Strömförsörjning120V
TejpbromsNej
Bandleveranslängd1.2 "till 39"
Tejpbredd0.28 till 2 "
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8422400002

Produktvarianter

ProduktModellFärgByggHöjdLängdBreddPris
START INTERNATIONAL ZCM1100 tejpdispenser med säkerhetsskydd | AA3FWX 11J988 ZCM1100SvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "10 258 kr
START INTERNATIONAL ZCM1100B Tape Dispenser With Guard 2 Inch Narrow | AA3FWY 11J989 ZCM1100BSvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "12 955 kr
START INTERNATIONAL ZCM1100K Tejpdispenser med veck och skydd | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KSvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "16 780 kr
START INTERNATIONAL ZCM1100NM Tejpdispenser med skydd för film | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMSvartStål och kraftig plast6.5 "9.875 "5.38 "13 591 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS tejpdispenser
14 069 kr /enhet