Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL ZCM1100K Tejpdispenser med veck och skydd | AA3FWZ 11J990

START INTERNATIONAL ZCM1100K Tejpdispenser med veck och skydd

Finns i lager
Artikel: AA3FWZ Modell: ZCM1100KKorsref: 11J990
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
17 283 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTejphållare
FärgSvart
ByggStål och kraftig plast
Skärlängd1.2 till 39 "
Höjd6.3 "
Längd9.8 "
Max. Tejpbredd2"
Minne1
Rulla Dia.7"
TejpskärareAutomat
Bandleveranslängd1.20 "till 39"
Tejpbredd0.28 till 2 "
Spänning117V
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8422409181
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgByggHöjdLängdBreddPris
START INTERNATIONAL ZCM1100 tejpdispenser med säkerhetsskydd | AA3FWX 11J988 ZCM1100SvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "10 411 kr
START INTERNATIONAL ZCM1100B Tape Dispenser With Guard 2 Inch Narrow | AA3FWY 11J989 ZCM1100BSvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "13 344 kr
START INTERNATIONAL ZCM1100NM Tejpdispenser med skydd för film | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMSvartStål och kraftig plast6.5 "9.875 "5.38 "13 998 kr
START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Tape Dispenser | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NSWhiteStål och plast6.5 "9.8 "5.3 "14 490 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100K Tejpdispenser med veck och skydd
17 283 kr /enhet