Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

START INTERNATIONAL ZCM2000K tejp engångs med Creaser och 3 förinställda längder | AA3FXG 11J997

START INTERNATIONAL ZCM2000K Engångstejp med veck och 3 förinställda längder

Finns i lager
Artikel: AA3FXG Modell: ZCM2000KKorsref: 11J997

Få det Maj 6, Måndag
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
16 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTejphållare
FärgSvart
ByggStål och kraftig plast
Skär noggrannhet+/- 0.04 "
Skärlängd0.79 till 39 "
Höjd5.9 "
Längd9.7 "
Längd inställningDigital
Max. Rulla utanför Dia.7"
Max. Tejpbredd2"
Minne3
Bandleveranslängd3 Förinställd
Tejpbredd0.28 till 2 "
Spänning117V
Bredd5.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.18
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8422409181
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdMinneBreddPris
START INTERNATIONAL ZCM2000 tejpdispenser med 3 minnesplatser | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Tejphållare9.7 "35.3 "10 613 kr
START INTERNATIONAL ZCM2000B banddispenser med 3 minnesplatser | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "13 133 kr
START INTERNATIONAL ZCM2000C tejpdispenser med 3 minnesplatser | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "12 214 kr
START INTERNATIONAL ZCM2000E Engångs tejp med två rullar med 3 förinställda längder | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "Dispenser för två remsor9.7 "35.4 "12 955 kr
START INTERNATIONAL ZCM2000NM Tejpdispenser med 3 minne för film | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Tejphållare9 11 / 16 "-5.38 "13 551 kr
START INTERNATIONAL ZCM2000T tejpdispenser med 3 minnesplatser | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Tejphållare9 11 / 16 "-5.38 "11 414 kr
START INTERNATIONAL ZCM2000X Elektrisk tejpdispenser, 0.28 till 2 tums tejpbredd, 0.79 till 39 tums klipplängd | CM9GWD ZCM2000X-Tejphållare-10-17 737 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2000K Engångstejp med veck och 3 förinställda längder
16 721 kr /enhet