STENNER Peristaltisk mätningstimerpump. 7-dagars timer / 24-händelse programmerbar


Filter
Kroppsmaterial: polykarbonat , Efterlevnad: UL, cUL , Sladdlängd: 10ft. , Höjd: 5 13 / 16 " , Hz: 60 , Längd: 5 5 / 16 " , Max. Tryck: 25 psi , Max. Viskositet: 100 CPS , Pumptyp: Peristaltisk , Suglyft: 25 Ft. , Rörmaterial: Santopren , Typ: Programmerbar, proportionell , Spänning: 120 , Bredd: 5.62 "
StilModellMax. FlödeMotorvarvtalPris (ex moms)
A
E10T1A81S4G1
0.1 GPH95 713 SEK
A
E10T2A81S4G1
0.21 GPH185 560 SEK
A
E10T2C81S4G1
0.63 GPH185 560 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?