Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STENNER E10T2C81S4G1 Timerpump för peristaltisk mätning 15 Gpd | AC7LQH 38M004

STENNER E10T2C81S4G1 Peristaltisk mätningstimerpump 15 Gpd

Finns i lager
Artikel: AC7LQH Model: E10T2C81S4G1Korsreferens: 38M004
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
5 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProgrammerbar doseringspump
Body Materialpolykarbonat
cc / min.39.4
ComplianceUL, cUL
Ledningslängd10ft.
Huvud och monteringsmaterialpolykarbonat
Höjd5 13 / 16 "
Hz60
Längd5 5 / 16 "
Max. Flöde0.63 GPH
Max. Flödeshastighet0.63 km / h
Max. Tryck25 psi
Max. Viskositet100 CPS
Min. Flödeshastighet.01 GPD
Motorvarvtal18
Antal flöden1
Strömsladd10 Ft.
PumptypPeristaltisk
reproducerbarhet+/- 5%
SjälvsugandeJa
Suglyft25 Ft.
RörmaterialSantopren
TypProgrammerbar, proportionell
Spänning120
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kompakt, ekonomisk peristaltisk pump med integrerad 24-timmarsur och 24 programmerbara händelser.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STENNER E10T2C81S4G1 Peristaltisk mätningstimerpump 15 Gpd
5 560 kr /enhet