STREAMLIGHT Taktiska mini ficklampor


Filter
Batterier ingår: Ja , Batteristorlek: CR123A , Batterityp: Litium-Ion , Kroppsfärg: Svart , Kroppsdia.: 0.77 " , Kroppsmaterial: Aluminium , Drop Rating: Ner till 2.0m , Ficklampsstråletyp: Fast, Spot , Ficklampa Betyg: Taktiska , Lamplivslängd: 50,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsmaterial: Glas , Ljusutgångslägen: Högt lågt , Lumens intervall: 250 till 449 , Säkerhetsklassad: Inte säkerhetsbetyg , Switch Typ: Push Button , Vattenpenetrationsvärde: IPX7
StilModellKörtid vid hög inställningBatteriets bränningstidStrålavståndLängdLumensMaximal lumenutgångAntal batterierHögsta strålintensitetPris (ex moms)
A
88030A
2 timmar2/24 timmar143 / 41m3.43 "275/2227515100/420 cd-
RFQ
B
88031A
3.2 timmar3.2/35 timmar159 / 49m4.77 "350/3035026300/600 cd1 376 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?