Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 88031A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart, 4.77 tum | CD3FVD 55TA14

STREAMLIGHT 88031A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart, 4.77 tum

Finns i lager
Artikel: CD3FVD Modell: 88031AKorsreferens: 55TA14
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
1 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk minificklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3.2/35 timmar
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd159 / 49m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.77 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 2.0m
Ficklampa stråltypFast, Spot
FicklampaTaktiska
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd4.77 "
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens350/30
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång350
Antal batterier2
Högsta strålintensitet6300/600 cd
Körtid vid hög inställning3.2 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305

Produktvarianter

ProduktModellKörtid vid hög inställningBatteriets bränningstidStrålavståndLängdLumensMaximal lumenutgångAntal batterierHögsta strålintensitetPris
STREAMLIGHT 88030A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 275, svart, 3.43 tum | CD3FVE 55TA15 88030A2 timmar2/24 timmar143 / 41m3.43 "275/2227515100/420 cd-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88031A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart, 4.77 tum
1 376 kr /enhet