STREAMLIGHT 88030A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 275, svart, 3.43 tum | CD3FVE 55TA15

STREAMLIGHT 88030A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 275, svart, 3.43 tum

Artikel: CD3FVE Modell: 88030AKorsreferens: 55TA15

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk minificklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2/24 timmar
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd143 / 41m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.77 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 2.0m
Ficklampa stråltypFast, Spot
FicklampaTaktiska
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd3.43 "
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens275/22
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång275
Antal batterier1
Högsta strålintensitet5100/420 cd
Körtid vid hög inställning2 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108

Produktvarianter

ProduktModellKörtid vid hög inställningBatteriets bränningstidStrålavståndLängdLumensMaximal lumenutgångAntal batterierHögsta strålintensitetPris
STREAMLIGHT 88031A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart, 4.77 tum | CD3FVD 55TA14 88031A3.2 timmar3.2/35 timmar159 / 49m4.77 "350/3035026300/600 cd1 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88030A LED-minificklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 275, svart, 3.43 tum