EATON ECN16 klasskombination backstarter


Eaton ECN16 Klass kombinerade reverserande startmotorer används i HVAC-system, belysning, transformatorer och generatorer för att styra motorns rotationsriktning och för att skydda mot strömöverbelastningar och kortslutningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
ECN1602CAA
40 955 SEK
RFQ
A
ECN1612AAA-E3
51 564 SEK
RFQ
B
ECN1611AAC-E3
42 735 SEK
RFQ
A
ECN1618AAA-E11
43 105 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har NEMA-klassade kapslingar för att förhindra smuts, damm och föroreningar.
  • Dessa starter är designade för att styra motorer i storlek från 1/3 till 15 hästkrafter.
  • De har en mekanisk förregling för att förhindra att båda kontaktorerna stängs samtidigt och orsakar kortslutning.
  • Dessa starter kommer med hjälpkontakter för fjärrindikering av startmotorns status och användning i styrkretsar.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur rengör jag Eaton ECN16 Class kombinationsreverserande startmotorer?

  • Stäng av strömförsörjningen till startmotorn före rengöring.
  • Ta bort locket till kombinationsstartaren.
  • Använd tryckluft för att blåsa bort damm och skräp.
  • Torka av de inre komponenterna med en mjuk trasa.
  • Använd en rengöringslösning för envis smuts eller smuts.
  • Sätt tillbaka startmotorn enligt tillverkarens instruktioner.

Hur installerar man dessa starter?

  • Välj en kapsling som uppfyller applikationskraven och ger tillräckligt miljöskydd.
  • Montera kapslingarna på en lämplig plats med rätt utrymme.
  • Anslut den trefasiga växelströmsförsörjningen till linjeanslutningarna på kontaktorhöljet.
  • Anslut motorkablarna till belastningsterminalerna på kontaktorhöljet.
  • Anslut styrkretsledningarna till hjälpkontakterna på kontaktorn och överbelastningsrelähöljena.
  • Anslut de vändande kontakterna mellan de två kontaktorhöljena.
  • Testa startmotorn för att säkerställa korrekt funktion och överbelastningsskydd.
  • Märk startmotorn med lämpliga markeringar för att identifiera terminaler och styrenheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?