TB WOODS AA Form Flex-kopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 1 grader , Max. Vinkelförskjutning: 1 Deg. / skivpaket , Produkttyp: AA
StilModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentVikt
A
AA5
0.03 "52.65 "1.4 lbs.-sq. med.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 XNUMX lbs.-in.1.76 kg
RFQ
A
AA10
0.04 "103.19 "3.35 lbs.-sq. med.1 1/4" , 1.63"3500 RPM1200 XNUMX lbs.-in.2.77 kg
RFQ
A
AA15
0.042 "153.65 "6.66 lbs.-sq. med.1 3/4" , 1.38"3450 RPM2363 XNUMX lbs.-in.4.24 Ibs
RFQ
A
AA20
0.055 "204.08 "10.2 lbs.-sq. med.1.69 ", 2.13"3350 RPM3300 XNUMX lbs.-in.5.48 Ibs
RFQ
A
AA25
0.06 "254.95 "29.4 lbs.-sq. med.2 ", 2.56"3200 RPM5700 XNUMX lbs.-in.9.81 kg
RFQ
A
AA30
0.065 "305.63 "59 lbs.-sq. med.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 XNUMX lbs.-in.15 kg
RFQ
A
AA35
0.085 "356.63 "121 lbs.-sq. med.2.94 ", 3 3/4"2800 rpm17010 XNUMX lbs.-in.22.4 Ibs
RFQ

AA Form Flex-kopplingar

TB Woods Form-Flex-kopplingar ansluter två axlar och överför vridmoment / effekt effektivt från en axel till den andra. De kompenserar för vinkel, parallell och axiell felinriktning mellan två anslutna axlar på närmare avstånd. Dessa AA-kopplingar har en flexibel skiva för att minimera feljusteringskrafter och möjliggöra enkel utbytbarhet, vilket minskar stilleståndstiden och underhållstiden. Välj mellan ett brett utbud av dessa Form-Flex-kopplingar, tillgängliga i vridmoment från 2363 till 17010 lb-tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?