TB WOODS AA20 AA Form Flex-koppling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 3350 rpm | CE6DRP

TB WOODS AA20 AA Form Flex-koppling, storlek 20, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 3350 rpm

Artikel: CE6DRP Modell: AA20
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek20
Dimension A4.08 "
Dimension B4.38 "
Dimension F1.32 "
Dimension G0.34 "
Dimension H2.4 "
Mått J0.79 "
Free End Float +/-0.055 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.49 hk
Inertia10.2 lbs.-sq. med.
Max. Borra1.69 ", 2.13"
Max. Varvtal3350 RPM
Topp O / L vridmoment3300 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktAA
Nominell vridmoment2200 XNUMX lbs.-in.
Vikt5.48 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentViktPris
TB WOODS AA10 AA Form Flex-koppling, 10 Storlek, 800 lbs.-in. Vridmoment, 3500 rpm | CE6DRM AA100.04 "103.19 "3.35 lbs.-sq. med.1 1/4" , 1.63"3500 RPM1200 XNUMX lbs.-in.2.77 kg-
RFQ
TB WOODS AA15 AA Form Flex-koppling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 3450 rpm | CE6DRN AA150.042 "153.65 "6.66 lbs.-sq. med.1 3/4" , 1.38"3450 RPM2363 XNUMX lbs.-in.4.24 Ibs-
RFQ
TB WOODS AA25 AA Form Flex-koppling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 3200 rpm | CE6DRQ AA250.06 "254.95 "29.4 lbs.-sq. med.2 ", 2.56"3200 RPM5700 XNUMX lbs.-in.9.81 kg-
RFQ
TB WOODS AA30 AA Form Flex-koppling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment, 3000 rpm | CE6DRR AA300.065 "305.63 "59 lbs.-sq. med.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 XNUMX lbs.-in.15 kg-
RFQ
TB WOODS AA35 AA Form Flex Coupling, 35 Storlek, 11340 lbs.-in. Vridmoment, 2800 rpm | CE6DRT AA350.085 "356.63 "121 lbs.-sq. med.2.94 ", 3 3/4"2800 rpm17010 XNUMX lbs.-in.22.4 Ibs-
RFQ
TB WOODS AA5 AA Form Flex-koppling, 5 storlek, 300 lbs.in. Vridmoment, 3600 rpm | CE6DRU AA50.03 "52.65 "1.4 lbs.-sq. med.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 XNUMX lbs.-in.1.76 kg-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AA20 AA Form Flex-koppling, storlek 20, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 3350 rpm