TB WOODS AR Form Flex-kopplingar


Filter
Vinkelförskjutning: 1 grader , Max. Vinkelförskjutning: 1 Deg. / skivpaket , Produkttyp: AR
StilModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentVikt
A
AR5
0.015 "52.65 "0.96 lbs.-sq. med.0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.24 Ibs
RFQ
A
AR10
0.02 "103.19 "2.35 lbs.-sq. med.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.1.96 Ibs
RFQ
A
AR15
0.021 "153.65 "4.62 lbs.-sq. med.1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.2.98 kg
RFQ
A
AR20
0.027 "204.08 "7.48 lbs.-sq. med.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.4.07 Ibs
RFQ
A
AR25
0.03 "254.95 "20.4 lbs.-sq. med.2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.7.01 Ibs
RFQ
A
AR30
0.032 "305.63 "41.5 lbs.-sq. med.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 XNUMX lbs.-in.10.8 kg
RFQ
A
AR35
0.042 "356.63 "88.3 lbs.-sq. med.2.94 ", 3 3/4"4400 RPM22680 XNUMX lbs.-in.17.2 kg
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?