TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm | CE6DTA

TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm

Artikel: CE6DTA Modell: AR15
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek15
Dimension A3.65 "
Dimension B2.58 "
Dimension D0.32 "
Dimension F1.13 "
Dimension H2"
Mått J0.88 "
Free End Float +/-0.021 "
HP-betyg @ 100 varv / min2.5 hk
Inertia4.62 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering1 Deg. / skivpaket
Max. Borra1 3/4" , 1.38"
Max. Utgångsmoment3150 XNUMX lb-in
Max. Varvtal6700 RPM
Topp O / L vridmoment3150 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktAR
Nominell vridmoment1575 XNUMX lbs.-in.
Vikt2.98 kg

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KopplingsstorlekDimension AInertiaMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentViktPris
TB WOODS AR10 AR Form Flex Coupling, 10 Storlek, 800 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | CE6DRZ AR100.02 "103.19 "2.35 lbs.-sq. med.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.1.96 Ibs-
RFQ
TB WOODS AR20 AR Form Flex Coupling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 6200 rpm | CE6DTB AR200.027 "204.08 "7.48 lbs.-sq. med.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.4.07 Ibs-
RFQ
TB WOODS AR25 AR Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm | CE6DTC AR250.03 "254.95 "20.4 lbs.-sq. med.2 ", 2.56"5500 RPM7600 XNUMX lbs.-in.7.01 Ibs-
RFQ
TB WOODS AR30 AR Form Flex Coupling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment, 5000 rpm | CE6DTD AR300.032 "305.63 "41.5 lbs.-sq. med.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 XNUMX lbs.-in.10.8 kg-
RFQ
TB WOODS AR35 AR Form Flex Coupling, 35 Storlek, 11340 lbs.-in. Vridmoment, 4400 rpm | CE6DTE AR350.042 "356.63 "88.3 lbs.-sq. med.2.94 ", 3 3/4"4400 RPM22680 XNUMX lbs.-in.17.2 kg-
RFQ
TB WOODS AR5 AR Form Flex-koppling, 5 storlek, 300 lbs.in. Vridmoment, 8500 rpm | CE6DTF AR50.015 "52.65 "0.96 lbs.-sq. med.0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1.24 Ibs-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm