TB WOODS GR483 GR Form Flex Coupling, 483 Size, 830000 lbs.-in. Torque, 3300 rpm | CE6EEY

TB WOODS GR483 GR Form Flex Coupling, 483 Storlek, 830000 lbs.-in. Vridmoment, 3300 rpm

Artikel: CE6EEY Modell: GR483
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek483
Dimension A19.44 "
Dimension B18.39 "
Dimension D1.39 "
Dimension F8 1 / 2 "
Free End Float +/-0.065 "
HP-betyg @ 100 varv / min1317 hk
Navstorlek12.56 "
Inertia20843 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering0.33 Deg. / skivpaket
Max. Borra234 ", 8.25"
Max. Utgångsmoment1660000 XNUMX lb-in
Max. Varvtal3300 RPM
Topp O / L vridmoment1660000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktGR
Nominell vridmoment830000 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimension12.56 "
Vikt512 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavstorlekVinkelavvikelseKopplingsstorlekInertiaMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. Bore O/SMax. VarvtalPris
TB WOODS GR311 GR Form Flex Coupling, 311 Storlek, 11000 lbs.-in. Vridmoment, 8000 rpm | CE6EEM GR311-0.5 grader31141.5 lbs.-sq. med.-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "8000 RPM-
RFQ
TB WOODS GR321 GR Form Flex Coupling, 321 Storlek, 20500 lbs.-in. Vridmoment, 7400 rpm | CE6EEN GR3214.57 "0.5 grader32177.6 lbs.-sq. med.0.5 Deg. / skivpaket3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "7400 RPM-
RFQ
TB WOODS GR332 GR Form Flex Coupling, 321 Storlek, 20500 lbs.-in. Vridmoment, 7400 rpm | CE6EEP GR332-0.5 grader332143 lbs.-sq. med.-3.188 ", 87", 95 "3.438 "6600 RPM-
RFQ
TB WOODS GR346 GR Form Flex Coupling, 346 Storlek, 46000 lbs.-in. Vridmoment, 6100 rpm | CE6EEQ GR346-0.5 grader346271 lbs.-sq. med.-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "6100 RPM-
RFQ
TB WOODS GR380 GR Form Flex Coupling, 380 Storlek, 80000 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm | CE6EER GR3806.3 "0.5 grader380469 lbs.-sq. med.0.5 Deg. / skivpaket105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "5500 RPM-
RFQ
TB WOODS GR412 GR Form Flex Coupling, 412 Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 5200 rpm | CE6EET GR412-0.33 grader412935 lbs.-sq. med.-120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "5200 RPM-
RFQ
TB WOODS GR419 GR Form Flex Coupling, 419 Storlek, 190000 lbs.-in. Vridmoment, 4600 rpm | CE6EEU GR419-0.33 grader4192092 lbs.-sq. med.-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "4600 RPM-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GR483 GR Form Flex Coupling, 483 Storlek, 830000 lbs.-in. Vridmoment, 3300 rpm