TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC Form C, kompakt gränslägesbrytare


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , ampere: 3 , Armmaterial: Metall , Kroppsmaterial: zink , Kontaktformulär: 1NO / 1NC Form C , Djup: 0.63 " , Elektrisk koppling: M12 4-polig kontakt , Höjd: 1.97 " , IP-betyg: 68 , NEMA-betyg: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Roller Dia.: 0.42 " , Rullmaterial: Stål , Rullbredd: 0.14 " , Spänningsvärde: 240AC / 250DC , Bredd: 1.18 " , Kabelingång: M12-kontakt, 4 stift
StilModellStälldonets längdStälldonstilMovementDriftkraftResaPris (ex moms)
A
XCMD21F0M12
0.55 "Kolv, ände, bussningsmonteringVertikal1.9 lb.0.2 "2 028 SEK
B
XCMD21F2M12
1.42 "Kolv, rulle, bussningsmonteringHorisontell1.6 lb.0.31 "2 641 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?