Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Kompakt gränslägesbrytare aktiverad Toppaktuator | AF7JPP 21HK54

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Kompakt gränslägesbrytare aktiverad toppställdon

Finns i lager
Artikel: AF7JPP Modell: XCMD21F2M12Korsreferens: 21HK54
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
2 641 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.42 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilKolv, rulle, bussningsmontering
Amps3
ArmmaterialMetall
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC Form C
Djup0.63 "
Elektrisk kopplingM12 4-polig kontakt
Höjd1.97 "
IP-värde68
MovementHorisontell
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftkraft1.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.42 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.14 "
Resa0.31 "
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.18 "
KabeldragningM12-kontakt, 4 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)1.8
Fartygets längd (cm)5.31
Fartygets bredd (cm)8.79
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdStälldonstilMovementDriftkraftResaPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F0M12 Kompakt gränslägesbrytare aktiverad Toppaktuator | AF7JPU 21HK58 XCMD21F0M120.55 "Kolv, ände, bussningsmonteringVertikal1.9 lb.0.2 "2 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2M12 Kompakt gränslägesbrytare aktiverad toppställdon
2 641 kr /enhet