Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 6a @ 300v

Finns i lager
Artikel: AF6FRY Modell: XCSTE7333Korsreferens: 10D259
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
6 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg6A @ 300V
Ställdonets längdNyckelberoende
Body MaterialPlast
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NC
DC-kontaktbetyg3A @ 300V
Djup3.68 "
Höjd1.3 "
IP-värde67
NEMA-betyg4, 4X, 12
Driftkraft3.4 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilManövreringsnyckel, magnetlås
Bredd4.33 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Solenoidspänning (120VAC)
    • Specialfunktioner: Vattentätt, dammtätt och korrosionsbeständigt (inomhus / utomhus) hölje

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKontaktformulärDC-kontaktbetygDjupHöjdDriftkraftBreddPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSE7313 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "11 061 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 6a @ 300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "14 754 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7333 Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 6a @ 300v
6 259 kr /enhet