TELEMECANIQUE SENSORS Säkerhetsbrytare för metallkolv


Filter
AC-kontaktbetyg: 1.5A @ 300V , Ställdonets längd: 0.39 " , Kroppsmaterial: zamak , Kabellängd: 6.6ft. , Rörstorlek: 1 / 2 "NPT , Kontaktformulär: 1NO, 1NC , DC Kontaktbetyg: 1.5A @ 300V , Huvudmaterial: zamak , Rörelse: Vertikal , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Stil: Metallkolv , Bredd: 1.18 "
StilModellAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris (ex moms)
A
XCSD3710N12
30 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.2 274 SEK
B
XCSM3710L2
30 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.3 251 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?