Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSD3710N12 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FWD Modell: XCSD3710N12Korsreferens: 12G769
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
2 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Ställdonets längd0.39 "
Body Materialzamak
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Djup1.36 "
Huvudmaterialzamak
Höjd3.51 "
IP-värde66, 67
MovementVertikal
Driftkraft10.2 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilMetallkolv
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Poditiva öppningskontakter, plasthölje, 15 N minimikraft för utlösning

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSM3710L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.3 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
2 620 kr /enhet