Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSM3710L2 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FVZ Modell: XCSM3710L2Korsreferens: 12G765
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
3 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Ställdonets längd0.39 "
Body Materialzamak
Kabellängd6.6ft.
Anslutningstyp30 "x 60"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Djup0.63 "
Huvudmaterialzamak
Höjd2.36 "
IP-värde66, 67, 68
MovementVertikal
Driftkraft9.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilMetallkolv
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.28
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Plastkåpa, säkrad med 5-lobers säkerhetsskruv med insex, kolvhuvud, 8.5 N minsta kraft för utlösning

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSD3710N12 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.2 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
3 251 kr /enhet