TELEMECANIQUE SENSORS Rektangulära ultraljudssensorer


Filter
Case Material: Plast , Kretstyp: NEJ , IP-betyg: 67 , Max. Ladda: 100mA , NEMA-betyg: 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
StilModellDjupElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddProduktionBreddPris (ex moms)
A
XX7F1A2PAL01M12
33mm4-stifts mikrokontakt19100 Hz-20 grader till 65 grader C.PNP8mm4 724 SEK
A
XX7F1A2NAL01M12
33mm4-stifts mikrokontakt19100 Hz-20 grader till 65 grader C.NPN8mm4 968 SEK
B
XX7V1A1NAM12
60mm4-stifts M12 hankontakt44mm40 Hz-20 grader till 65 grader C.NPN18mm2 477 SEK
B
XX7V1A1PAM12
60mm4-stifts M12 hankontakt44mm40 Hz-20 grader till 65 grader C.PNP18mm3 365 SEK
C
XX7K1A2PAM12
85mm4-stifts mikrokontakt30 "80 Hz0 grader till 50 grader CPNP17mm8 695 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?