THOMAS PUMPS 270047 Kolvluftkompressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tum NPT-inlopp | AE3YHN 5GUM7

THOMAS PUMPS 270047 kolvluftkompressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tum NPT-inlopp

Finns i lager
Artikel: AE3YHN Modell: 270047Korsreferens: 5GUM7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor
CylindermaterialGjutjärn
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.2
Gratis Air CFM @ 100 PSI0.95
Gratis Air CFM @ 20 PSI1.75
Gratis Air CFM @ 50 PSI1.34
Fulllastförstärkare18.5
HP1/3
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.100/100
motortypPMDC
Antal cylindrar1
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden5 13 / 16 "
Total längd12 9 / 16 "
Total bredd5 13 / 16 "
StrömsladdNej
RPM1800
Ljudbetyg70 dBA @ 100 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Termisk skyddNej
VentilRostfritt stål
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3175
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Thomas 270047 kolvluftkompressor för högtrycksluftflödesoperationer i industrimaskiner, fordon och tillverkningsapplikationer
    • 24VDC, 18.5A PMDC -motor för lågprofiloperationer; producera 1/3Hk effekt för att starta encylindrig kolv
    • Gjutjärnskonstruktion med rostfri ventil för lång livslängd och skydd mot hårda förhållanden
    • Oljefri, permanent smörjning och förseglade lagerkomponenter ger en smidig och tyst drift
    • Fungerar i temperaturer från 32 grader till 104 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFinishFulllastförstärkareTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddSpänningPris
THOMAS PUMPS 270025 Kolvluftkompressor, Permanent Magnet, 1/3 Hk, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader till 104 grader F.Nej12 VDC20 984 kr
THOMAS PUMPS 617CA32 oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fas, 1400 rpm, 1/4 tum Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Grå4.69"140050 grader till 104 grader F.Ja115 VAC6 021 kr
THOMAS PUMPS 270024 Kolvluftkompressor 1/4hk 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Grå färg265 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej12 VDC14 055 kr
THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 VDC, 10.5 A, 1/10 Hk | AE7KXZ 5Z349 405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader till 50 grader F.Ja12 VDC6 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 270047 kolvluftkompressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tum NPT-inlopp
14 230 kr /enhet