Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 VDC, 10.5 A, 1/10 Hk | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 VDC, 10.5 A, 1/10 Hk

Finns i lager
Artikel: AE7KXZ Modell: 405ADC38/12Korsreferens: 5Z349
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
6 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor
CylindermaterialAluminium
FinishGrå
Gratis Air CFM @ 0 PSI0.79
Gratis Air CFM @ 100 PSI0.24
Gratis Air CFM @ 20 PSI0.61
Gratis Air CFM @ 50 PSI0.41
Fulllastförstärkare10.5
HP1/10
Inloppsstorlek1 / 8 "NPT
SmörjningstypOljelös
Max. PSI Cont./Int.100/100
motortypPermanentmagnet
Antal cylindrar1
Utloppsstorlek1 / 8 "NPT
Totala höjden5 1 / 3 "
Total längd7.5 "
Total bredd4.25 "
StrömsladdNej
RPM3450
Ljudbetyg63 dBA @ 60 psi
Temp. Räckvidd104 grader till 50 grader F.
Termisk skyddJa
VentilKorrosionsbeständig smörgås
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontinuerlig oljelös kompressor i 405-serien för luft- och gasflödesoperationer i syrekoncentratorer, kopiatorer, luftdörrar och golvrengörare
    • Har kolv och huvud i aluminium för minskad stilleståndstid
    • Sandwichventil för att skydda ventilsätena från damm och andra föroreningar
    • Skuggpolsmotor med startlindningar med högt vridmoment och permanent smorda lager för smidig och tyst drift

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFinishFulllastförstärkareTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddSpänningPris
THOMAS PUMPS 270025 Kolvluftkompressor, Permanent Magnet, 1/3 Hk, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader till 104 grader F.Nej12 VDC20 984 kr
THOMAS PUMPS 617CA32 oljefri luftkompressor, 1/8 hk, 115 Vac, 1 fas, 1400 rpm, 1/4 tum Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "Grå4.69"140050 grader till 104 grader F.Ja115 VAC6 021 kr
THOMAS PUMPS 270047 Kolvluftkompressor, 1/3Hp, 24VDC, 0.25 tum NPT-inlopp | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Grå färg18.55 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej24 VDC14 230 kr
THOMAS PUMPS 270024 Kolvluftkompressor 1/4hk 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Grå färg265 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej12 VDC14 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Luftkompressor, Permanent Magnet Motor, 12 VDC, 10.5 A, 1/10 Hk
6 466 kr /enhet