THOMAS PUMPS TA-serien kolvluftkompressor


Thomas Pumps kolvluftkompressorer är idealiska för högt luftflöde, högt tryck i medelstora till tunga luftfjädringssystem som kräver långa drifttider. De används i däckpumpningssystem, tillverkningsapplikationer, luftfjädringssystem, brandsläckningssystem, pneumatiska dörrar och lu...brikationssystem.Läs mer

Filter
Finish: Grå färg , Hz: 60 , Inloppsstorlek: 1 / 4 "NPT , Motortyp: Kondensatorstart , Uttagsstorlek: 1 / 4 "NPT , Totala höjden: 7" , Fas: 1 , Temp. Räckvidd: 32 grader till 104 grader F. , Termiskt skydd: Ja , Spänning: 115 / 230 VAC
StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdTotal breddRPMPris (ex moms)
A
270073
7.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142525 146 SEK
A
270072
8/41/314.5 "11 13 / 64 "172520 239 SEK
A
270080
10.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172528 369 SEK

Arbetsmekanism

  • En kolvluftkompressor fungerar genom att använda en eller flera fram- och återgående kolvar.
  • När motorn startar driver den en vevaxel kopplad till kolven.
  • När vevaxeln roterar, flyttar den kolven/kolvarna fram och tillbaka inuti en cylinder.
  • Under kolvens utåtgående slag dras luften in i cylindern genom en insugningsventil.
  • Under kolvens inåtgående slag komprimeras luften och släpps sedan ut genom en utloppsventil, vilket skapar en kontinuerlig tillförsel av tryckluft för olika applikationer.

Funktioner

  • Dessa Thomas Pumps kolvluftkompressorer har kondensatorstart/permanentmagnetmotorer för förbättrad hastighetskontroll och effektivitet.
  • Kolvkompressorer erbjuder intermittenta/kontinuerliga arbetscykler för minskad värmeuppbyggnad och förbättrad produktivitet.
  • Utvalda modeller, som t.ex Kolvkompressorer, har helt slutna motorer för minskad fuktinfiltration och kontaminering.

Vanliga frågor

Vilka faktorer beaktas när man väljer dessa kolvluftkompressorpumpar?

Viktiga faktorer inkluderar erforderligt lufttryck, luftflödeskrav, arbetscykel, tankstorlek, strömkälla och ljudnivå.

Vad är ljudnivån för dessa luftkompressorer?

De har ljudnivåer upp till 80 dB

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa kolvluftkompressorer?

  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd och handskar.
  • Säkerställ ordentlig ventilation för att förhindra ansamling av ångor eller gaser.
  • Använd jordade uttag och inspektera nätsladdarna för skador när du använder elektriska kompressorer.
  • Installera och inspektera övertrycksventiler för att förhindra övertryck.
  • Underhåll och inspektera kompressorn regelbundet för slitage, läckor och skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?