THOMAS PUMPS 270080 Kolvluftkompressor 3 / 4hk 115 / 230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7

THOMAS PUMPS 270080 Kolvluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph

Finns i lager
Artikel: AC9KNQ Modell: 270080Korsreferens: 3HCA7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvluftkompressor
CylindermaterialGjutjärn
FinishGrå färg
Gratis Air CFM @ 0 PSI2.4
Gratis Air CFM @ 100 PSI2.25
Gratis Air CFM @ 20 PSI2.37
Gratis Air CFM @ 50 PSI2.33
Fulllastförstärkare10.6/5.3
HP3/4
Hz60
Inloppsstorlek1 / 4 "NPT
Smörjningstypsmord
Max. PSI Cont./Int.175
motortypKondensatorstart
Antal cylindrar2
Utloppsstorlek1 / 4 "NPT
Totala höjden7"
Total längd14 "
Total bredd11 13 / 64 "
Fas1
StrömsladdNej
RPM1725
Ljudbetyg80 dBA
Temp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Termisk skyddJa
VentilRostfritt stål
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.9125
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPTotal längdTotal breddRPMPris
THOMAS PUMPAR 270072 Kolvluftkompressor 1 / 3hk 115 / 230v 1ph | AC9KNN 3HCA5 2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172520 239 kr
THOMAS PUMPS 270073 Kolvluftkompressor 1 / 2hk 110 / 220-240v | AC9KNP 3HCA6 2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142525 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS 270080 Kolvluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph
28 369 kr /enhet