TITAN TOOL Airless Line Stripers


Filter
Kroppsmaterial: Metall , Täckning: 0.92 gpm , Flödeshastighet: 0.92 gpm , HP: 4.5 , Max. Tryck: 3300 PSI , Nettovikt: 251 lb. , Totala höjden: 46 " , Total bredd: 63 " , Kraftkälla: Bränsle , Bredd: 2 till 12 "
StilModellRymmerTotal längdPris (ex moms)
A
0290009HG
5 gal.30 "-
RFQ
B
0290005
5 gal. av material46 "58 547 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?