TRI-ARC KDSR110242-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 100 tum höjd | AA9CUA 1CJJ3

TRI-ARC KDSR110242-D2 Rullstege Omonterad ledstång Plattform 100 tums höjd

Artikel: AA9CUA Modell: KDSR110242-D2Korsreferens: 1CJJ3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 099 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypFotpedal
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Basdjup86 "
Basbredd34 "
Bottenbredd34 "
Klättringsvinkel56 grader
FärgGrå
FinishPulverlackat
Ledstångshöjd42 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet450 lb.
MaterialStål
Antal steg10
Totala höjden136 "
Plattformsdjup20 "
Plattformshöjd100 "
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 133.2
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)330.2
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasdjupBasbreddBottenbreddAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdBanaPris
TRI-ARC KDSR106246-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 60 tum höjd | AA9CTM 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "Perforerad13 330 kr
RFQ
TRI-ARC KDSR10746-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 70 tum höjd | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "Perforerad15 471 kr
RFQ
TRI-ARC KDSR108246-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 80 tum höjd | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "Perforerad18 114 kr
RFQ
TRI-ARC KDSR110246-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 100 tum höjd | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "Perforerad20 992 kr
RFQ
TRI-ARC KDSR111246-D2 Rullstege Omonterad räckeplatta 110 tum höjd | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "Perforerad21 958 kr
RFQ
TRI-ARC KDSR112246-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 120 tum höjd | AA9CTT 1CJH5 KDSR112246-D2100 "34 "35 "12156 "120 "Perforerad24 505 kr
RFQ
TRI-ARC KDSR113246-D2 Rullstege Omonterad räckeplattform 130 tum höjd | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "Perforerad29 838 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRI-ARC KDSR110242-D2 Rullstege Omonterad ledstång Plattform 100 tums höjd
23 099 kr /enhet