TRI-ARC U-design tandade fribärande stegar utan stöd, 30 tums fribärande


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 30 " , Bottenbredd: 30 " , Klättringsvinkel: 50 grader , Färg: Gul , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 30 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 9.5 " , Stegbredd: 24 " , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Slitbana: Sågtandad
StilModellAktiveringstypBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
UCU500730242
Fotpedal91 "7112 "70 "44 189 SEK
RFQ
B
UCU500930242
Låsa hjul107 "9132 "90 "39 308 SEK
RFQ
C
UCU500830242
Låsa hjul99 "8122 "80 "38 410 SEK
RFQ
D
UCU500530242
Låsa hjul74 "592 "50 "47 842 SEK
RFQ
E
UCU500630242
Låsa hjul82 "6102 "60 "43 132 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?