TRILOGY Närhetslås


Filter
Djup: 1-5 / 8 " , Brandbedömning: 3 timmar , Funktion: Inmatning med nyckelöverstyrning , Betyg: 1 , Höjd: 14.375 " , Material: zink , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 12 , Spänning: 3 VDC , Bredd: 1.75 "
StilModellDriftstemp. RäckviddBaksidaBatteritidUtanför höjdUtanför breddKraftkällaTypDörrtjocklekPris (ex moms)
A
PL300026D
-2.75 "100,000 cykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"18 475 SEK
B
PL3000IC26D
-2.75 "100,000 cykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"18 314 SEK
C
PDL5300IC26D
-31 grader till 151 grader F.1-11 / 16 "100,000 cykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"4 304 SEK
C
PDL530026D
-31 grader till 151 grader F.1-11 / 16 "100,000 cykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"29 369 SEK
D
DL1300 / 26D1
-31 F till +151 F1.625 "80,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "9 179 SEK
E
PDL1300 / 26D1
-31 F till +151 F-65,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "13 378 SEK
F
DL1200 / 26D1
-31 F till +151 F1.625 "100,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "8 652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?