Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRILOGI PDL1300 / 26D1 Åtkomstlås Smal spakspak | AB4LDJ 1YND3

TRILOGY PDL1300/26D1 Åtkomstlås Smal stilspak

Finns i lager
Artikel: AB4LDJ Modell: PDL1300/26D1Korsreferens: 1YND3
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
15 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Backsetstorlek (in.)1-1/2
Batteritid65,000 cykler
Djup1-5 / 8 "
Dörrtjocklek1-3 / 4 "
Event Audit Trail40,000
FinishBorstad krom
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
HandNH
Hantera typSpak
Höjd14.375 "
NyckelStandard
Knappsats12 knapp
Materialzink
Max. Användarkoder2000
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 F till +151 F
Utanför djup1-5 / 8 "
Utanför höjd14.375 "
Utanför bredd1.75 "
Kraftkälla(2) Batterier
Tidsinställd inträde3 till 15 sek.
TypSmal stil
Spänning3 VDC
VädertåligJa
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1725
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddBaksidaBatteritidUtanför höjdUtanför breddKraftkällaTypDörrtjocklekPris
TRILOGY DL1300/26D1 åtkomstlås smal spak | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F till +151 F1.625 "80,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "10 559 kr
TRILOGY DL1200/26D1 åtkomstlås smal spak | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F till +151 F1.625 "100,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "9 953 kr
TRILOGY PL300026D Proxlås Ingen knappsats 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000 cykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"6 111 kr
TRILOGI PL3000IC26D Proxlås Ingen knappsats Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 cykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"5 963 kr
TRILOGY PDL530026D Prox / knappsats Dubbelsidigt digitalt lås | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 grader till 151 grader F.1-11 / 16 "100,000 cykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"33 389 kr
TRILOGY PDL5300IC26D Elektroniskt nyckellöst lås, 8 "utvändig höjd, 1-3/8"-1-7/8 "dörrtjocklek | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 grader till 151 grader F.1-11 / 16 "100,000 cykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"4 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY PDL1300/26D1 Åtkomstlås Smal stilspak
15 389 kr /enhet