Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRILOGY PDL5300IC26D Elektroniskt nyckellöst lås, 8 ytterhöjd, 1-3/8 - 1-7/8 dörrtjocklek | AB7ZGT 24U105

TRILOGY PDL5300IC26D Elektroniskt nyckellöst lås, 8" ytterhöjd, 1-3/8" - 1-7/8" dörrtjocklek

Finns i lager
Artikel: AB7ZGT Modell: PDL5300IC26DKorsreferens: 24U105
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
4 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida1-11 / 16 "
Backsetstorlek (in.)2-3/4
Batteritid100,000 cykler
Dörrtjocklek1-3/8 to 1-7/8"
Event Audit Trail40,000
FinishBorstad krom
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
Grade1
HandNH
Hantera typRakt
NyckelSFIC
Knappsatsy
Max. Användarkoder2000
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför höjd8"
Utanför bredd3.25 "
Kraftkälla(5) AA-batterier
TypPIN / ID-kortkontroll, dubbelsidig
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddBaksidaBatteritidUtanför höjdUtanför breddKraftkällaTypDörrtjocklekPris
TRILOGY DL1300/26D1 åtkomstlås smal spak | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F till +151 F1.625 "80,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "10 559 kr
TRILOGY DL1200/26D1 åtkomstlås smal spak | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F till +151 F1.625 "100,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "9 953 kr
TRILOGI PDL1300 / 26D1 Åtkomstlås Smal spakspak | AB4LDJ 1YND3 PDL1300 / 26D1-31 F till +151 F-65,000 cykler14.375 "1.75 "(2) BatterierSmal stil1-3 / 4 "15 389 kr
TRILOGY PL300026D Proxlås Ingen knappsats 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000 cykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"6 111 kr
TRILOGI PL3000IC26D Proxlås Ingen knappsats Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 cykler--BatteriID-kortkontroll1-3/8 to 1-7/8"5 963 kr
TRILOGY PDL530026D Prox / knappsats Dubbelsidigt digitalt lås | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 grader till 151 grader F.1-11 / 16 "100,000 cykler8"3.25 "(5) AA-batterierPIN / ID-kortkontroll, dubbelsidig1-3/8 to 1-7/8"33 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY PDL5300IC26D Elektroniskt nyckellöst lås, 8" ytterhöjd, 1-3/8" - 1-7/8" dörrtjocklek
4 304 kr /enhet