Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRIM LOK INC X105BT-25 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 25 fot | AA2BYA 10D158

TRIM LOK INC X105BT-25 gummitätning D-sektion 0.38 tum Bredd 25 fot

Finns i lager
Artikel: AA2BYA Modell: X105BT-25Korsreferens: 10D158
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLim av gummitätning av skum
BakgrundstypSkum akryl
Kärndia.0.188 "
Längd25ft.
MaterialEPDM sluten cellsvamp
Totala höjden0.437 "
Total bredd0.375 "
StilD-formad tjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod4016100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trim Lok X105BT-25 gummitätning D-sektion är idealisk för att eliminera ljud eller vibrationer i ljudkapslingar och tunga maskiner och skydda dem från föroreningar eller extremt väder. Denna gummitätning är skumadhesiv akrylbaksida för enkel installation på fönster eller dörrar. Det kräver 25 % komprimering för optimal prestanda.

Funktioner:

  • Trim Lok X105BT-25 gummitätning D-sektionen är en skräddarsydd EPDM svampgummiblandning som kommer i en längd av 25 fot.
  • Den har självhäftande egenskaper och finns i två tejpalternativ som är BT (ett 3M bonded tejpsystem) och HT (ett konventionellt tryckkänsligt lim).
  • Denna enhet motstår åldrande av ozon och solljus och ger utmärkt vattenabsorption och kompression.
  • Den fungerar bra även vid en lägsta temperatur på -20 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är HT tryckkänsligt lim?

A. Gummitätningen installeras med detta akrylbaserade lim när den kläms mellan två stationära föremål eller används i en statisk applikation. Den kan användas för flera substrat i vissa lätta dynamiska applikationer. Detta lim ger bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit. Den omgivande temperaturen måste vara över +60 grader Fahrenheit under appliceringen.

F. Vad är BT 3M höghållfast lim?

A. Denna 3M Acrylic Automotive-tejp säkerställer en lufttät tätning och fuktbarriär mellan gummit och underlaget. För att utnyttja den högsta skalnings- och skjuvmotståndet kan höga mängder påfrestning och kraft appliceras. Låg initial klibbighet gör den enkel att flytta under installationen, men det tar 72 timmar att härda innan den når sin maximala bindningsstyrka. Den erbjuder bra värmeledningsförmåga mellan -20 och +150 grader Fahrenheit.

F. Hur använder man denna gummi D-tätning?

A.

  • Rengör arbetsytan noggrant med engångsservetter eller luddfria torkkläder.
  • Sträck inte ut gummitätningen från rullen.
  • Undvik att smutsa ner limmet.
  • Installera gummitätningen runt radien genom att stoppa och inte sträcka.

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypLängdPris
TRIM LOK INC X105HT-25 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 25 fot | AA2BXX 10D155 X105HT-25Tryckkänslig25ft.266SEK
TRIM LOK INC X105HT-100 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 100 fot | AA2BXY 10D156 X105HT-100Tryckkänslig100ft.879SEK
TRIM LOK INC X105BT-100 Gummitätning D-sektion 0.38 tum bredd 100 fot | AA2BYB 10D159 X105BT-100Skum akryl100ft.1 729 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRIM LOK INC X105BT-25 gummitätning D-sektion 0.38 tum Bredd 25 fot
480SEK /enhet