VESTIL LMS-serien Shorty Lift Master-bommar


Filter
Färg: Blå , Förlängningsfärg: Gul , Gaffelficka Center: 24 " , Ramfärg: Blå , Material: Stål , Min. Hook Point: 31 " , Antal krokar: 2 , Fasthållningslängd: 36 " , Säkerhetskedjor: Ja , Enkelkrokkapacitet vid 52": 6610 Ibs , Enkelkrokkapacitet vid 64": 5825 Ibs , Enkelkrokkapacitet vid 89": 4200 Ibs
StilModellArtikelHöjdBoom stilKapacitetMax. Hook PointMax. LängdAntal vertikala justeringspositionerKapacitet med en krok på 31"Pris (ex moms)
A
LMS-EBNT-40-6
Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande6000 Ibs40.12 "50.75 "46000 Ibs29 024 SEK
B
LMS-EBNT-40-8
Icke-teleskopisk gaffeltruck11.5 "Icke teleskoperande8000 Ibs47.5 "49.38 "48000 Ibs38 858 SEK
C
LMS-EBNT-40-4
Icke-teleskopisk gaffeltruck13.31 "Icke teleskoperande4000 Ibs40.12 "50.75 "44000 Ibs18 346 SEK
D
LMS-EBT-46-4
Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop4000 Ibs40.12 "93 "34000 Ibs23 695 SEK
E
LMS-EBT-46-6
Teleskopisk gaffeltruck13.5 "teleskop6000 Ibs40.12 "93 "36000 Ibs29 686 SEK
F
LMS-EBT-46-8
Teleskopisk gaffeltruck15 "teleskop8000 Ibs89 "90.88 "38000 Ibs44 237 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?