TRIM LOK INC Trimtätning 25 fot


Filter
Färg: Svart , Material: Vinyl (PVC) , Max. Temp.: 150 grader , Min. Temp. Betyg: -20 grader F. , Stil: Trim
StilModellBenlängdTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
DDA2513-25
0.426 "0.847 "0.433 "1 281 SEK
B
DDA1549-25
0.433 "0.433 "0.641 "1 196 SEK

Trimtätning 25 fot

Trim-Loc Inc trimtätningar är idealiska för vattentät tätning i båtluckor, RV-fackdörrar, verktygslådor och tonneau-lock. De har vattenbeständig EPDM -gummilampa och PVC -trimkonstruktion för att klara hårda temperaturer från -20 till 158 grader F. Dessa tätningar är integrerade med aluminiummetallklämmor och en stark gripande tunga för permanent grepp. Välj mellan ett brett utbud av dessa tätningar, tillgängliga med topp- och sidoljusplaceringar.
Raptor supplies erbjuder också s trim tätningar med en längd på 100 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?