TRIPP LITE Kraftdistributionsenheter


Tripp Lite strömfördelningsenheter (PDU) med flera uttag är idealiska för att distribuera ström till elektroniska enheter som datorer, servrar och nätverksväxlar inuti ett rack. De finns i olika stilar för att erbjuda grundläggande kraftdistribution till förbättrad fjärrstyrning av energi. Dessa kraftdistributionsenheter gör det möjligt att lägga till fler uttag till ett UPS-system, konvertera enstaka högampereuttag till flera lågampereuttag och distribuera UPS-/generatorkraften till flera uttag. De är dessutom kapabla att hot-swapping alla online UPS-system, övervaka belastning l...evels samtidigt som man undviker överbelastning, och fjärrstyr enskilda uttag.Läs mer

Filter
Fas: 1
StilModellAntal försäljningsställenFärgLedningslängdKONTAKT-TYPStrömindikatorSpänningBreddHöjdPris (ex moms)
A
PDUMV30
--------7 938 SEK
B
PDUMH20
--------4 202 SEK
C
PDUBHV10
8Svart6ft.IEC-320 C14Ja200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "4 377 SEK
D
PDUMH20HV
10Svart12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Nej208/240/23017.5 "1.75 "3 933 SEK
E
PDUMH15
13Svart15ft.NEMA 5-15PJa12017.5 "1.75 "2 704 SEK
F
PDU1220T
13 (1 fram, 12 bak)Svart15ft.NEMA L5-20PNej12017.5 "1.75 "3 455 SEK
G
PDU1215
13 (1 fram, 12 bak)Svart15ft.NEMA 5-15PNej12017.5 "1.75 "2 423 SEK
H
PDUMV15
16Silver15ft.NEMA 5-15PJa1201.5 "3"3 154 SEK
I
PDUMV20
20Silver15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PJa1201.75 "1.25 "3 878 SEK
J
PDU2430
24 (12 fram, 12 bak)Svart15ft.NEMA L5-30PNej12017.5 "1.75 "5 253 SEK
K
PDUV30HV
38Svart10ft.NEMA L6-30PNej208/2402.25 "3.75 "7 041 SEK

Funktioner

  • Tripp Lite Power Distribution Units (PDU) monteras antingen horisontellt eller vertikalt och upptar 0 till 2U (rackenheter) utrymme.
  • Deras monteringsöron kan vändas för verktygslös, fram- eller bakåtvänd, rackmonterad installation.
  • En digital belastningsmätare på frontpanelen på utvalda modeller visar den totala strömutgången för lokal övervakning av anslutna belastningar och förhindrar överbelastning.
  • Utvalda kraftdistributionsenheter har ett LX Platform-nätverkshanteringskort för förbättrade fjärrstyrningsmöjligheter och övervakningsinformation som tas emot från standardsensorer som dörrstängningsdetektorer, brandvarnare, temperatur-/fuktighetssensorer.
  • De flesta PDU:er har dessutom strömbrytare för skydd mot farliga överbelastningar och kortslutningar.
  • Hot-swappable kraftdistributionsenheter arbetar tillsammans med UPS-systemet för att hålla systemet igång året runt. De tillåter manuell styrning av PDU:ns ingående strömkälla för att ersätta utrustning eller utföra underhåll på dem utan prestandaförsämring.

Kompatibla tillbehör

  • Tripp Lite ENVIROSENSE Remote Environmental Sensor: Den mäter fuktighet och omgivningstemperatur när den installeras på övervakade/omkopplade kraftdistributionsenheter. Den kan övervaka och kontrollera larm, säkerhets- och telekomenheter med hjälp av kontaktavslutande kommunikation.
  • Tripp Lite PDUSIDEBRKT monteringsfäste: Det tillåter vertikal installation av utvalda kraftdistributionsenheter inuti märkets rackskåp och öppna ramställ.
  • Färgkodade nätsladdar med adaptrar: Färgkodning hjälper användare att snabbt identifiera rätt sladd och förhindra oavsiktlig urkoppling av fel enhet.

Standarder och godkännanden

  • IEC
  • CE
  • UL

Vanliga frågor

Vilka är de viktigaste typerna av kraftdistributionsenheter (PDU)?

  • Grundläggande PDU:er: De erbjuder växelström till flera enheter som ett UPS-system, generator eller en strömkälla.
  • Lokala mätade PDU:er: De har digitala belastningsamperemetrar för lokal strömövervakning, balansering av belastningar och förhindrande av överbelastning tillsammans med funktionerna hos grundläggande PDU:er. Utvalda modeller kommer med Isobar överspänningsskydd för att förhindra överspänningsskador.
  • Övervakade PDU:er: De har ett nätverksgränssnitt för fjärrövervakning och kontroll av utgångar tillsammans med fördelarna med lokala mätade PDU:er.

Vad är switchade kraftdistributionsenheter (PDU)?

Switchade PDU:er kommer med alla funktioner hos övervakade PDU:er tillsammans med fjärrstyrning eller lokal kontroll av enskilda uttag. En switchad PDU förhindrar kostsamma anläggningar eftersom felaktiga enheter/uttag kan fjärrstartas om och slås av eller på.

Hur man använder Tripp Lite hot-swap power distribution units (PDUs)?

  • Anslut den primära ingången för en vald till ett UPS-system.
  • Anslut hot-swap-PDU:ns sekundära ingång till nätuttaget.
  • Om UPS-enheten kräver offline-underhåll eller utbyte, välj den manuella överföringsomkopplaren i hot-swap-PDU:n för att byta den anslutna lasten från den primära ingången till den sekundära ingången.
  • Efter att UPS:en har reparerats/bytts tillbaka, återställ PDU:n till den primära ingången.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?