Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON ADK00019 Slang, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WWB 22XH95

TYGON ADK00019 Slang, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot, klar flexibel

Finns i lager
Artikel: AG9WWB Modell: ADK00019Korsreferens: 22XH95
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
4 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius5 / 8 "
HårdhetStrand A: 40
Inuti Dia.1 / 4 "
Max. Tryck14 psi
Utanför Dia.1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-67 grader till 125 grader F.
Draghållfasthet1075 psi
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft.
RörmaterialPVC
TypFlexibelt
Vakuumbetyg29.9 tum Hg.
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris
TYGON ADK00003 Slang, 1/16 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WVY 22XH92 ADK000031 / 16 "3 / 16 "1 / 8 "26 psi1 / 16 "1 038 kr
TYGON ADK00007 Slang, 1/8 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "1 472 kr
TYGON ADK00012 Slang, 3/16 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "2 117 kr
TYGON ADK00022 Slang, 5/16 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "3 033 kr
TYGON ADK00027 Slang, 3/8 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "3 441 kr
TYGON ADK00029 Slang, 3/8 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "6 473 kr
TYGON ADK00036 Slang, 1/2 tum invändig diameter, 50 fot, genomskinlig Flexibel | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "4 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON ADK00019 Slang, 1/4 tum invändig diameter, 50 fot, klar flexibel
4 899 kr /enhet