Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TYGON AAB00012 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 5/16 tum ytterdia. | CM9ARZ 2LPT5

TYGON AAB00012 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 5/16 tum ytterdia.

Finns i lager
Artikel: CM9ARZ Modell: AAB00012Korsreferens: 2LPT5

Få det Maj 20, Måndag
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
1 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Böj Radius3"
HårdhetStrand A: 66
Inuti Dia.3 / 16 "
Max. Tryck45 psi
Utanför Dia.5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd-32 grader till 165 grader. F
Draghållfasthet2,200 psi
RörfärgRensa
Rörlängd50 ft
RörmaterialPVC
Vakuumbetyg29.9 tum. Hg
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusVägg tjocklekMax. TryckPris
TYGON AAB00002 PVC-slang, SAE, 1/16 tum inre diameter, 1/8 tum ytterdia. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
RFQ
TYGON AAB00003 PVC-slang, SAE, 1/16 tum inre diameter, 3/16 tum ytterdia. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI813SEK
TYGON AAB00004 PVC-slang, SAE, 3/32 tum inre diameter, 5/32 tum ytterdia. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
RFQ
TYGON AAB00005 PVC-slang, SAE, 3/32 tum inre diameter, 7/32 tum ytterdia. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI908SEK
TYGON AAB00006 PVC-slang, SAE, 1/8 tum inre diameter, 3/16 tum ytterdia. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi382SEK
TYGON AAB00007 PVC-slang, SAE, 1/8 tum inre diameter, 1/4 tum ytterdia. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI1 027 kr
TYGON AAB00009 PVC-slang, SAE, 5/32 tum inre diameter, 7/32 tum ytterdia. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TYGON AAB00012 PVC-slang, SAE, 3/16 tum inre diameter, 5/16 tum ytterdia.
1 569 kr /enhet