VALLEY CRAFT Pro Vault Storage Bröst


Filter
Kapacitet: 23.5 Cu.Ft. , Längd: 30 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Material: Stål , Bredd: 48 "
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
F89333
33.5 "14 636 SEK
RFQ
B
F89328
33.125 "15 857 SEK
RFQ
A
F89327
33.125 "14 636 SEK
RFQ
B
F89326
33.125 "15 857 SEK
RFQ

Pro Vault Storage Bröst

Valley Craft Pro Vault -förvaringslådor erbjuder ett stort förvaringsutrymme för hand- och elverktyg. Dessa kistor är extremt mångsidiga och rymmer laster upp till 1000 lb. Den kraftiga 16 gauge stålkonstruktionen med kraftbelagd finish ger hållbarhet. De har pianogångjärn i full längd med gasassistentdörrstöd och helsvetsade sömmar för att förhindra inbrott. Gaffelfickorna gör det lättare att transportera dem i en lastbil eller släpvagn. De gör det också möjligt att installera valfria hjul för att förbättra manövrerbarheten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?